用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付高H(mm)93偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)14.4旋回始動力(daN)32.4車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪