SU-SKC-75EME プレート式  ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車 ナンシン 35197504

プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)93
取付高H(mm)93
内容量1個注文コード35197504品番SU-SKC-75EME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。

用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×52取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付高H(mm)93取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする