曜日別特売
SU-STC-200NH プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン 35197547

SU-STC-200NH プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン 35197547
SU-STC-200NH プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン 35197547

プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付高(mm)250
車輪幅(mm)45
内容量1個注文コード35197547品番SU-STC-200NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)取付高(mm)250材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)45金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)58始動力(daN)18.75旋回始動力(daN)52.5取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35197531
2016-03-25
用途: 魚介類の運搬に使用します。
合同会社水産本舗卸売・小売業

仕事がらどうしても錆の問題がありましたが、ステンレス素材で価格もリーズナブルなところに大満足です。

対象商品 : 35197531
2016-07-13
用途: 荷物の運搬時

他のキャスターより安いので、不安でしたが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする