曜日別特売
SU-SKC-100NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197827

※サンプル画像

SU-SKC-100NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197827
SU-SKC-100NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197827

プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)130
取付高H(mm)130
内容量1個注文コード35197827品番SU-SKC-100NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)90×50(80×45)取付高(mm)130材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)130偏芯E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)9車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする