曜日別特売
SU-SKC-200NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197836

SU-SKC-200NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197836
SU-SKC-200NH プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン 35197836

プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)250
取付高H(mm)250
内容量1個注文コード35197836品番SU-SKC-200NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)152×100取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)250プレート寸法X×Y(mm)152×100始動力(daN)18.75車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする