車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)90×50(80×45)取付高(mm)130材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)29金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)130偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)5.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪