ナンシン
プレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35198073
品番
SU-KEL-100UM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×61
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
始動力(daN)
8.1
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード