曜日別特売
TE-75NM プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン 35198152

プレート式 自在、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)65
取付高(mm)95
車輪幅(mm)
内容量1個注文コード35198152品番TE-75NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)65取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)95材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)30車輪幅W(mm)25始動力(daN)7.8旋回始動力(daN)14.63取付穴径P(Φmm)8.1キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする