ナンシン
プレート式 固定、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
40
50
車輪径D(Φmm)
75
40
50
取付高(mm)
95
56
65
取付高H(mm)
95
56
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198353
品番
KD-75NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽荷重・一般用キャスター
KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
65
取付座(mm)
68×52
取付ピッチ(mm)
54×28
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
取付ピッチA×B(mm)
54×28
プレート寸法X×Y(mm)
68×52
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
7.8
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.1
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪