車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)350(アジャスター部/450)取付座(mm)118×118取付ピッチ(mm)94×94取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン種別一般キャスター質量(kg)1.2車輪幅(mm)55(25)金具仕上ユニクロメッキボルト径(アジャスト)M16×P2.0ストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118アジャスター調整範囲(mm)8車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪