ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
102
75
102
許容荷重(daN)
60
55
60
取付高(mm)
122
93
122
車輪幅(mm)
22
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198886
品番
TM-100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム(グレー、ポリアセタール軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪