ナンシン
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
126
75
102
許容荷重(daN)
90
55
60
取付高(mm)
158
93
122
車輪幅(mm)
25
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198895
品番
TM-125MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
126
許容荷重(daN)
90
取付座(mm)
91×69
取付ピッチ(mm)
74×50
取付高(mm)
158
材質(車輪)
ゴム(グレー、ナイロン軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
20.25
旋回始動力(daN)
40.5
取付穴径P(Φmm)
8.1
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪