曜日別特売
UTWB-100P-PU プレート式  双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン 35199525

プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)80
取付高(mm)117
車輪幅(mm)74(14)
内容量1個注文コード35199525品番UTWB-100P-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)80取付座(mm)65×55取付ピッチ(mm)51×41取付高(mm)117材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)74(14)ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)37色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする