ナンシン
プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
125
73
100
許容荷重(daN)
80
75
80
取付高(mm)
145
89
117
車輪幅(mm)
62(11)
74(14)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199534
品番
UTWB-125P-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
65×55
取付ピッチ(mm)
51×41
取付高(mm)
145
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
49
色(本体)
アイボリー
取付穴径P(Φmm)
8
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
87(19)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪