ナンシン
SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ねじ径
M12×P1.75
M12×P1.75
UNF1/2×20山
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200121
品番
SEL-75NTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
96
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
3.6
旋回始動力(daN)
9.6
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪