ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
102
75
102
取付高(mm)
126
97
126
許容荷重(daN)
60
55
60
車輪幅(mm)
22
20
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200453
品番
SM-100MM S-2
在庫数量:残り11点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,098
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
一般キャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
19
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪