SM-100UM S-2 ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン 35200557

ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード35200557品番SM-100UM S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70ねじ径UNF1/2×20山軸長(mm)25取付高(mm)126材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)9.45旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする