ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35200566
品番
SM-125UM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
12
旋回始動力(daN)
24
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪