ナンシン
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35200925
品番
GM-75MM S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
55
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
99
材質(車輪)
ゴム(グレー)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
ステム径(Φmm)
22
許容荷重(daN[kgf])
55[56]
偏心E(mm)
25
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
12.38
旋回始動力(daN)
24.75
旋回半径R(mm)
82
ナット対辺(mm)
19
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。