VAH-150 車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン 35201397

車輪、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN)350
内容量1個注文コード35201397品番VAH-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

STHシリーズ交換用

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)350車輪幅(mm)50適合品番STH・SKHボス幅H(mm)60仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)車軸径d(mm)20材質(ホイール)アルミ
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする