曜日別特売
NL-65 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201555

車輪、ナイロン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)20
許容荷重(daN)30
内容量1個注文コード35201555品番NL-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

TEL-シリーズ交換用

許容荷重(daN)30材質(車輪)ナイロン適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SEL・TEL・KEL・SEL・GEL車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)20ボス幅H(mm)23車軸径d(mm)6
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする