ナンシン
車輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
100
車輪幅(mm)
20
20
32
許容荷重(daN)
40
30
40
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201564
品番
NL-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
TEL-シリーズ交換用
許容荷重(daN)
40
材質(車輪)
ナイロン
適合品番
SU-TEL・SU-KEL・SU-SEL・TEL・KEL・SEL・GEL
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
20
ボス幅H(mm)
23
車軸径d(mm)
6
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。