曜日別特売
NH-50 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201573

車輪、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)25
許容荷重(daN)65
内容量1個注文コード35201573品番NH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

STCシリーズ交換用

許容荷重(daN)65材質(車輪)ナイロン(黒)適合品番STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)25ボス幅H(mm)27車軸径d(mm)6
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする