曜日別特売
NH-65 車輪、ナイロン車 ナンシン 35201582

車輪、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)63
車輪幅(mm)29
許容荷重(daN)90
内容量1個注文コード35201582品番NH-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

STCシリーズ交換用

許容荷重(daN)90材質(車輪)ナイロン適合品番STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC車輪径(Φmm)63車輪幅(mm)29ボス幅H(mm)33車軸径d(mm)9.5
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする