ナンシン
車輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
65
75
100
車輪幅(mm)
32
20
32
許容荷重(daN)
120
30
40
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201591
品番
NH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
STCシリーズ交換用
許容荷重(daN)
120
材質(車輪)
ナイロン
適合品番
STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・TH・KH・SH・20シリーズ・30シリーズ・UTC・UKC
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
42
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。