曜日別特売
グレー 4kg 速乾セメント 家庭化学 35202237

グレー 4kg 速乾セメント 家庭化学 35202237
グレー 4kg 速乾セメント 家庭化学 35202237

速乾セメント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4kg)注文コード35202237品番グレー 4kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。

用途ガレージ、土間、風呂場等グレー硬化時間(時間)夏:8、冬:16仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202237
2020-10-17
用途: 崩れたコンクリートブロックの補修
草加市立草加小学校教育・研究機関

硬さを調節しながら無事に補修が完了しました。簡単で大変満足しています。今後の耐久性を見守りたいと思います。

対象商品 : 35202237
2020-05-06
用途: 風呂の床面修正に使用

使い勝ってはとても簡単にできました。また速乾という点でも3,4時間で乾き始めました。コストパフォ-マンスに優れた一品と思います。リピート品の候補と思います。

対象商品 : 35202237
2020-02-08
用途: 池の水漏れ

池底に空いた穴埋めに使いましたが、乾燥も迅速で水漏れが止まりました。ありがとうございました。

対象商品 : 35202237
2019-02-22
用途: 日曜左官

配合がなかなか良さげです。大量に必要ないので少量販売は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする