曜日別特売
CDM2L32-705AZ-C73CZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-705AZ) SMC 35202615

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-705AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ種類C73C
内容量1個注文コード35202615品番CDM2L32-705AZ-C73CZ
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)705形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73Cロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする