MWC-50 通線収納ケース(特殊樹脂製) マーベル 35202623

MWC-50 通線収納ケース(特殊樹脂製) マーベル 35202623
MWC-50 通線収納ケース(特殊樹脂製) マーベル 35202623

通線収納ケース(特殊樹脂製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)700適合Jetライン(50m)Jetラインタイガー・GT・IT(30m)スネークライン(50m)注文コード35202623品番MWC-50
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

収納おまかせで作業時間を省力化。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
Jetライン(50m)
Jetラインタイガー・GT・IT(30m)
スネークライン(50m)
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。直径(Φmm)700外径(Φmm)57材質特殊樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202623
2021-01-29
用途: ワイヤー収納
農・林・水産業

耐用ありがとうございました。
 この商品は、チルホール8.3㎜×30mのワイヤーを
収納するのに買いました。
楽に入りますが あと一回り太い方が、無難です。
欠品でしたが すぐ入荷配送していただき良かったです。 ありがとう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする