曜日別特売
E-4109J ジョイントライン(5本組) PROMATE 35202842

E-4109J ジョイントライン(5本組) PROMATE 35202842
E-4109J ジョイントライン(5本組) PROMATE 35202842

ジョイントライン(5本組)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)ねじ径M5 P0.8注文コード35202842品番E-4109J
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。

用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)2線径(Φmm)4.5ねじ径M5 P0.8曲げ半径(mm)150以上で使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35050976
2017-04-10
用途: 天井内及び壁内配線作業
建設業・工事業

すこし柔らかすぎて垂れてしまった部分があり、もう少し硬さがあったほうがよいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする