PROMATE
ジョイントラインDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(10本)
1セット(5本)
線径(Φmm)
11
6.5
9
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
35202973
品番
E-4148J
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。
用途
中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
接続部のサイズ
M10 P1.5
長さ(m)
2
線径(Φmm)
11
仕様
リードヘッド/M12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リールタイプのスーパーイエローにも接続できます
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません