曜日別特売
MG-105 ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベル 35203314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
適合ケーブル(Φmm)90~115
内容量1本注文コード35203314品番MG-105
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。

使用安全耐荷重(kN)24.9長さ(mm)(ネット)1130全長(mm)1330適合ケーブル(Φmm)90~115
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051037
2023-02-09
用途: 吊り下げたケーブルの保護(ケーブルに掛かる荷重を低減)
占部電設建設業・工事業

購入したグリップが、ケーブルサイズに合わず(細すぎた)効果は半減

対象商品 : 35203262
2015-12-09
用途: 管路内入線

楽。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする