※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ケーブル(Φmm)
49~60
35~48
25~35
49~60
60~75
75~90
90~110
110~135
135~150
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35203427
品番
MG-60M
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
適合径(Φmm)
49~60
使用安全耐荷重(kN)
15.9
全長(mm)
1090
長さ(mm)
(ネット)810
適合ケーブル(Φmm)
49~60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。