曜日別特売
E-9903 CD管リール PROMATE 35203673

E-9903 CD管リール PROMATE 35203673
E-9903 CD管リール PROMATE 35203673

CD管リール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード35203673品番E-9903
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

大きく使って、折りたたんで小さく収納。
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。

用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し外径(Φmm)670以内質量(kg)5.7高さ(mm)270以内内径(Φmm)290以上適合サイズΦ14(50m)、Φ16(50m)、Φ22(50m)、Φ28(30m)収納時寸法(mm)310×334×140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーによって適応できない場合がございます。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする