PROMATE
ケーブルローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
2.5
2.5
5.0
9.6
7.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35203725
品番
E-6101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高い安定性の延線ローラー。
E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
適合
中径ケーブル直延
許容荷重(kN)
(安全)18.6
ローラー寸法(Φ×L)mm
130×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(フレーム)340×350×230
質量(kg)
2.5
アズワン品番
65-1992-79
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。