曜日別特売
MSZ-5×100 絶縁ソフトドライバー マーベル 35204881

絶縁ソフトドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ5
先端形状マイナス
内容量1本注文コード35204881品番MSZ-5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
軸径Φ6.6mm
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製

先端形状マイナス先端サイズ5軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6全長(mm)217質量(g)88種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33寸法F(mm)217寸法D(mm)100材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする