MED-60 ストレートドリルEX マーベル 35207207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MED-60 ストレートドリルEX マーベル 35207207
MED-60 ストレートドリルEX マーベル 35207207

ストレートドリルEX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6注文コード35207207品番MED-60
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。

用途一般鉄鋼・ステンレス用ドリル径(Φmm)6溝長(mm)70全長(mm)102材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする