曜日別特売
BL-53 BL型バイメタルホールソー マーベル 35209623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL型バイメタルホールソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本寸法(Φmm)53注文コード35209623品番BL-53
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。

用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10寸法(Φmm)53切断能力(mm)鉄板3.2適合範囲(mm)(チャック径、呼び)10切断能力(mm)ステンレス1.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする