曜日別特売
JIH-8 インパクトホールソー JOB Master 35210104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトホールソー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(Φmm)8注文コード35210104品番JIH-8
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!
ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!
スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。
ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。

用途
鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
有効長(mm)12.5全長(mm)67.3ドリル径(Φmm)4寸法(Φmm)8素材(刃部)高級ハイスSKH-51(M2)
注意
※ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。
※穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペースト(MCP-100)の塗布をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-29
用途: 錠前取付作業
建設業・工事業

先日、ステンレスのヘアーライン仕上げの穴あけ(32mm)で
内外2か所で使用しましたが、切れ味もよく穴あけ作業ができました。
板厚は1.5mmです。
※もちろん切削用スプレーは必須です!!
ただし、低速で回転させないと刃が焼ける恐れあり!

対象商品 : 35210271
2019-08-15
用途: 自動車電装業
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の内装材の穴をあけるのに使用している為に切れが良くないと切りくずが、飛び散るので掃除が大変ですが、それもなくセンターのキリも短い故裏の鉄パンを傷つけることなく使いやすいです、できればクズが内に集まる要に作ってもらえると有難いですが

1が参考にしています
2016-10-14
用途: アルミ板の穴開け
なかぎょうムセン

電動インパクトドライバーで使用中
3個目の穴開けで軸の一番細いところで折れた

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35210314
2015-01-13
用途: 電気工事
松永

センタードリルが細いのと歯が薄いので切子が少なくてよい。
狭い所の作業がやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする