MSB-24 ステップドリル マーベル 35210436

ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24注文コード35210436品番MSB-24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
穴のバリを極限までなくした構造!
コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。

用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24段数10段幅(mm)5全長(mm)85シャンク径(Φmm)10材質コバルト系ハイスピード鋼厚さ(mm)(加工材)薄鉄5.0、ステンレス1.2回転数(推奨[r.p.m])鉄金属150~400、ステンレス100~200
注意
※ステンレス材に穴あけする場合は、板厚1.2mm以下でカッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする