MA-400MS ASプラグ マーベル 35211154

 

MA-400MS ASプラグ マーベル 35211154
MA-400MS ASプラグ マーベル 35211154

ASプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
適合ドリル径(mm)14
長さ(mm)(スリーブ)32
全長(mm)43
内容量1箱(25本)注文コード35211154品番MA-400MS
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)

ねじ径MM8外径D(Φmm)13.5全長(mm)43ボルト長さ(mm)45適合ドリル径(mm)14材質樹脂長さ(mm)(スリーブ)32タイプ六角適合材コンクリート、ブロック最大引張荷重(kN)14.91
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6~11倍)を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする