曜日別特売
T-40 タッピングビス マーベル 35211617

T-40 タッピングビス マーベル 35211617
T-40 タッピングビス マーベル 35211617

タッピングビス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(105本)
長さ(mm)40
内容量1箱(105本)注文コード35211617品番T-40
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!

用途
硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
長さ(mm)40直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
注意
※作業前に、下穴3.3mmをあけてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35211565
2020-10-31
用途: 部品の取付用
製造業

ネジの太さは良いですが頭が今少し大きな物が良かった、取り付けた物が抜けた。

2が参考にしています
対象商品 : 35211565
2018-06-12
用途: 木工・棚製作
有限会社本田商店その他業種

問題ありません。
普通のビスです。安心して使えます。

対象商品 : 35211583
2017-06-27
用途: DIY
不動産業

価格も品質も全く問題無く満足しています。また注文します。

対象商品 : 35211644
2015-08-26
用途: 内装
矢田貝工事建設業・工事業

なかなか使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする