曜日別特売
MB-1068 ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車 35212161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブシャフトブーツ

(122件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
メーカー
ニッサン
小径(Φmm)
25
大径(Φmm)
74.5
注文コード
35212161
品番
MB-1068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
メーカー
ニッサン
他社参考品番(大野ゴム)
FB-2040
他社参考品番(制研)
SB39
他社参考品番(丸一ゴム)
06-412
主な適合純正品番
39172-31G25
高さ(mm)
103
小径(Φmm)
25
大径(Φmm)
74.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: TV2ブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツ自体は問題ないが、バンドが使いにくい
ブーツバンドツールの類似品を使ったが、結局使い方がよくわからずペンチとマイナスドライバーを駆使した

1人が参考にしています
2025-05-13
用途: ドライブシャフトブーツ交換
ナステック 様(製造業)

ドライブシャフトブーツ交換に使用しました。メーカー適合確認で、アウターとインナー同時交換できました。新品は弾力もあり、いい感じでした。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途: 車検前のブーツ割れの交換用として
オートショップ AD 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

本ブーツは多様性があり、ワゴンRのみならず、ダイハツ全般、EKワゴンなどに利用出来るので、沢山ストックを持っております。価格が少しずつ高くなって来ており、他のネットでも格差がちじまっております。価格の面で配慮をお願いしたい1品です。10個購入時は、多少安くするなどお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 35212861
2024-08-29
用途: 自動車の修理
製造業

純正部品と比べてもほとんど変わらない耐久性です。最近は分割タイプのブーツも性能が良くなり、よく使われるようになってきましたが、接合部からグリスが滲んできたりと、使用には問題ないレベルであっても、気持ち的には良くありません。そう考えるとやはり昔からの非分割タイプが1番安心です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35212511
2024-09-11
用途: 対応車種ではありませんがローバーミニのドライブシャフトに使用しました

他のミニに使用して長期間経ちますが破れ等もなくミニ純正品より高寿命だと思います
今回違うミニにも使用するために購入しました。

対象商品 : 35212807
2024-07-02
用途: 車 ドライブシャフト修理

JB23WのNO.3ドラシャの修理
純正はAssy交換になるので分解し使用
純正同等品なので問題なく取付

対象商品 : 35212301
2024-04-26
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と比べて耐久性はわかりませんが良く出来ていると思います。適合品を探し出すのに手間がかかる以外は満足しています。

対象商品 : 35212091
2024-03-08
用途: ドラシャブーツ亀裂が有り、交換のため使用!
サービス業

ミヤコ自動車や大野ゴム製は安心して使用できますので、分割も便利と思いますが
基本ドラシャ抜いてインもアウトも左右同時に交換します。来るときは同じ時期に
破れたり亀裂が走りますので、グリスが飛び出したらそうじが大変ですからね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする