- 脱臭炭 エステー 35214112

脱臭炭

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(55g×2個)
タイプチルド室用
内容量1セット(55g×2個)注文コード35214112品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
生臭い肉・魚のニオイに効く(梅クエン酸プラス)
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる(独自の小さくなるゼリー状の炭)

タイプチルド室用使用期間通常約2~4ヵ月(冷蔵庫のタイプにより異なります。)成分活性炭、備長炭、梅クエン酸、ミネラル系抗菌セット内容55g×2シリーズ脱臭炭危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214112
2020-01-21
用途: 自宅の冷蔵庫

安く購入できました。ちゃんとしたところのぶんだし、小さいので幅とらないのでおすすめです。

対象商品 : 35214076
2018-10-01
用途: reizouko
その他業種

脱臭効果があまりありません、冷蔵庫が551Lなので脱臭炭をもつと増加が必要なのかと思います、

対象商品 : 35214085
2013-03-08
用途: 押入れに使用
木村秀雄

毎日使用している布団を収納する押入れで使用中。布団に付いた臭いが消えます。今度2個目ですが、ワンBOXの車内に置いてます。芳香剤で誤魔化すより
この方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする