曜日別特売
YG-13S-1 ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools 35214444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
方式(ハンドル)ロール
全長(mm)141
排気方向
内容量1台注文コード35214444品番YG-13S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)

用途
鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)141質量(kg)0.31方式(ハンドル)ロールコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする