YA-2C-1 ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools 35214566

ベビーアングルグラインダー(50mm)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35214566品番YA-2C-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。

用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)50×4×9.5推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214566
2024-01-17
用途: 鉄工作業の狭い箇所の仕上げ作業時
江泉溶工株式会社製造業

精度、強度は立証済み。今回作業員増員につき追加購入。

対象商品 : 35214566
2019-08-29
用途: 鋳物の研削作業時
製造業

これは便利が良くいいです。狭い場所に最適だと思います。

対象商品 : 35214566
2018-02-09
用途: 部品の面取り

部品の面取りに使用しています。
普通のグラインダーよりコンパクトなので、
狭い部分の面取りに便利

対象商品 : 35214566
2017-09-28
用途: 溶接部の研磨
建設業・工事業

小型ですがパワーがあり、大変満足いく作業が出来ます。今回2回目の購入ですが、お薦め品です。

対象商品 : 35214566
2015-11-12
用途: ステンレス材、溶接ビード仕上げ

価格は高くてもやはり日本製は良い。静かで振動も少なく、軸も頑丈で切削時のアタリもしっかりしている。以前購入した約半値の台湾製は、1週間持たなかった。軸がロックして回らなくなったためバラシたら、軸が曲がりベアリングもばらばらに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする