※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
R134a 異径チャージホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(cm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
35224244
品番
TA135
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
R134a用
対応冷媒種別
R134a
セット内容
(赤・青・黄)3本セット
接続口径
ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
長さ(cm)
150
危険物の類別
非危険物