曜日別特売
TA135-3 R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO 35224305

R134a 異径チャージホース(単品)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(cm)150
内容量1本注文コード35224305品番TA135-3
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
R134a用
接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)長さ(cm)150対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35224262
2017-09-01
用途: 冷蔵ショーケースの冷媒充填
サービス業

他は手持ちの工具を使用しました。問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35224262
2015-08-06
用途: カーエアコン用

良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする