曜日別特売
CDM2L40-400AZ-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-400AZ) SMC 35226546

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-400AZ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード35226546品番CDM2L40-400AZ-C73LS
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226512
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

比較的短納期、適正価格にて入荷し、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする