曜日別特売
CDM2L40-560AZ-J79W-XC13A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ) SMC 35233564

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード35233564品番CDM2L40-560AZ-J79W-XC13A
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)560形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする