9S-250 No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 35243117

9S-250 No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 35243117
9S-250 No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 35243117
9S-250 No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 35243117

No.9 クギ切りドリル ショート

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)25
内容量1本注文コード35243117品番9S-250
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。

用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼サイズ25シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)25有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
注意
※安全の為、適正回転数でご使用下さい
9mm~15mm:3000回転/分以下、18mm~27mm:1500回転/分以下、30mm以上:600回転/分以下
※釘に当たると強い衝撃がありますのでご注意下さい
※安全の為、保護メガネ、手袋を着用して作業を行って下さい
※ビスが当ると錐が破損するおそれがありますので、ビスがある所で使用しないで下さい

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35243074
2022-03-18
用途: 電気工事で使います
白崎電気電気・ガス・熱供給・水道業

これは、頂け無かったかな?釘を一回切ったらもう切れなくなってしまいました。少し
がっかりでした。

対象商品 : 35243074
2016-06-27
用途: 既存マンションの間仕切り穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

ミドルのキリの軸も6.35を作ってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35243065
2015-11-19
用途: 木工家具の穴あけ

タッカの針や細ビス等に当たっても切れ味に影響が少ないので良いです。今までは新品の木工錐を使用すると不思議にタッカの針や細ビスに当たってすぐに研がないといけなかったのが気にせずに使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする